| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100NA 6919 Herst.-Nr.: NA 6919 EAN/GTIN: 7316577117380 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA 6919 SKF Nadellager NA 6919, Herstellerartikelgruppe: Nadellager, Baureihe: NA, Innendurchmesser d: 95,000 mm, Aussendurchmesser D: 130,000 mm, Breite B: 63,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 617, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, NA 6919, NA 6919, SKF, Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 95.000 mm | Aussendurchmesser D: | 130.000 mm | Breite B: | 63.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 617 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,73* | € 329,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 291,20* | € 330,86* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,23* | € 341,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 311,37* | € 344,63* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,49* | € 369,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|