Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager NK 100/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NK 100/36
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NK 100/36
EAN/GTIN:
     7316570841787
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Nadellager NK 100/36 Innendurchmesser 100,000 Aussendurchmesser 120,000 Breite 36,000, NK 100/36, NK 100/36, SKF, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
100.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
36.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 618
UNSPSC:
31171512
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 137,61*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,63*
€ 138,12*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 143,18*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 178,53*
€ 221,57*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NK100/36-XL
ab € 66,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.