| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100NKXR 17 Herst.-Nr.: NKXR 17 EAN/GTIN: 7316570726398 |
| |
|
| | |
| Nadellager NKXR 17 Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 30,100 Breite 25,000, NKXR 17, NKXR 17, SKF, Nadellager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 17.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 25.000 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Norm: | DIN 618 | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,41* | € 59,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 43,01* | € 60,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,46* | € 60,52* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 48,13* | € 62,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,37* | € 94,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|