Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stuetzrollen NUTR 50 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NUTR 50 X
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUTR 50 X
EAN/GTIN:
     7316570107227
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Stuetzrollen NUTR 50 X Innendurchmesser: 50,000 Aussendurchmesser: 90,000 Breite: 32,000, NUTR 50 X, NUTR 50 X, SKF, Stuetzrollen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrollen
Baureihe:
NUTR
Innendurchmesser d:
50.000 mm
Aussendurchmesser D:
90.000 mm
Breite B:
32.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
UNSPSC:
31171512
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen skf, kurvenrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 114,65*
€ 132,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,38*
€ 141,44*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 122,91*
€ 142,77*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 131,66*
€ 147,55*
1
€ 4,95*
ab € 132,3057*
€ 148,6057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUTR50-X-A
ab € 67,34*
Ähnlich
NTN
10121054
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.