Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 04B-1SSX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 04B-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 04B-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572767160
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 04B-1SSX10FT Rollenkette DIN/ISO Edelstahl, PHC 04B-1SSX10FT, PHC 04B-1SSX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
6.000 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
4.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
1.850 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
5.000 mm
Laschendicke T (mm):
0.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,98*
€ 57,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,62*
€ 123,64*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 132,67*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.