Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 06B-3X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 06B-3X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 06B-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572612392
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 06B-3X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 06B-3X5MTR, PHC 06B-3X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
9.530 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
6.350 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
3.280 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
8.200 mm
Laschendicke T (mm):
1.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 67,65*
€ 88,33*
Frei Haus
ab € 117,97*
€ 150,61*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,88*
€ 206,04*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 221,72*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.