Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 08B-1NPX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 08B-1NPX10FT
EAN/GTIN:
     7316572767641
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
8.510 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
4.450 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
11.800 mm
Laschendicke T (mm):
1.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,44*
€ 32,84*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,14*
€ 71,44*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 59,77*
€ 76,43*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.