| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 08B-1SBX5MTR Herst.-Nr.: PHC 08B-1SBX5MTR EAN/GTIN: 7316574335343 |
| |
|
| | |
| Roller chains PHC 08B-1SBX5MTR Seitenbogenkette DIN/ISO, PHC 08B-1SBX5MTR, PHC 08B-1SBX5MTR, SKF, Roller chains Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 12.700 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 7.750 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 8.510 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 3.970 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 11.800 mm | Laschendicke T (mm): | 1.6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,52* | € 243,10* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,65* | € 262,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|