Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 08B-1SLRX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 08B-1SLRX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 08B-1SLRX10FT
EAN/GTIN:
     7316572612491
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 08B-1SLRX10FT Rollenkette DIN/ISO/ISO, wartungsfrei, PHC 08B-1SLRX10FT, PHC 08B-1SLRX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Lichte Weite b1 (mm):
7.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
8.510 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
4.450 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
11.800 mm
Laschendicke T (mm):
1.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 160,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,02*
€ 352,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 378,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,43*
€ 444,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,62*
€ 408,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.