Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 100-1SLRX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 100-1SLRX10FT
EAN/GTIN:
     7316572612798
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Lichte Weite b1 (mm):
18.900 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
19.050 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
9.530 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
30.000 mm
Laschendicke T (mm):
4 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,87*
€ 245,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,38*
€ 533,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 497,52*
€ 574,25*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,25*
€ 683,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,28*
€ 677,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,04*
€ 624,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,52*
€ 592,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.