Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 10B-1DRX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 10B-1DRX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-1DRX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572768075
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 10B-1DRX5MTR Rollenkette DIN/ISO Dacrometbeschichtet, PHC 10B-1DRX5MTR, PHC 10B-1DRX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
10.160 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.080 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
14.700 mm
Laschendicke T (mm):
1.7 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 53,07*
€ 70,62*
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 119,03*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 164,65*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 177,06*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,47*
€ 198,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.