Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Roller chains PHC 10B-1SBX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 10B-1SBX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-1SBX10FT
EAN/GTIN:
     7316572768136
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Roller chains PHC 10B-1SBX10FT Seitenbogenkette DIN/ISO, PHC 10B-1SBX10FT, PHC 10B-1SBX10FT, SKF, Roller chains
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Lichte Weite b1 (mm):
9.650 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
10.160 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
4.500 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
14.700 mm
Laschendicke T (mm):
1.7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,52*
€ 237,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 212,34*
€ 255,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,34*
€ 252,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.