Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 10B-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 10B-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572613313
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
15.880 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
10.160 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.080 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
14.700 mm
Laschendicke T (mm):
1.7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 61,53*
€ 80,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 190,11*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 204,58*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.