Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 120H-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 120H-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572613856
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
22.230 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
11.100 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
35.700 mm
Laschendicke T (mm):
5.6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 153,46*
€ 192,66*
Frei Haus
ab € 269,85*
€ 329,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,72*
€ 452,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 418,66*
€ 487,77*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,77*
€ 580,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,51*
€ 576,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,18*
€ 530,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,66*
€ 498,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.