Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 120SPH-2X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 120SPH-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 120SPH-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316574096848
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 120SPH-2X10FT Rollenkette ANSI SPH, PHC 120SPH-2X10FT, PHC 120SPH-2X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
22.230 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
11.110 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
36.200 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,83*
€ 602,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,13*
€ 1.307,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.285,19*
€ 1.409,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,27*
€ 1.677,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,78*
€ 1.660,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,71*
€ 1.602,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,04*
€ 1.567,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,19*
€ 1.529,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.