Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 12B-1SLRX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 12B-1SLRX10FT
EAN/GTIN:
     7316572614082
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Lichte Weite b1 (mm):
11.680 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
12.070 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.720 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
16.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 158,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,81*
€ 372,12*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 339,92*
€ 400,81*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,73*
€ 472,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.