Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 12B-2SSX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 12B-2SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 12B-2SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572614259
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 12B-2SSX10FT Rollenkette DIN/ISO Edelstahl, PHC 12B-2SSX10FT, PHC 12B-2SSX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
12.070 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.720 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
16.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 180,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,58*
€ 427,00*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 392,37*
€ 459,50*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,94*
€ 540,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,00*
€ 511,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,62*
€ 498,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.