Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 12B-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 12B-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 12B-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572614310
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 12B-3X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 12B-3X10FT, PHC 12B-3X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
19.050 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
12.070 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
5.720 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
16.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.85 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,30*
ab € 81,92*
€ 104,73*
Frei Haus
ab € 141,82*
€ 177,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,45*
€ 246,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 264,89*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.