Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 140-1DRX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 140-1DRX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 140-1DRX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572768693
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 140-1DRX5MTR Rollenkette ANSI Dacrometbeschichtet, PHC 140-1DRX5MTR, PHC 140-1DRX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
44.450 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
12.700 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
41.000 mm
Laschendicke T (mm):
5.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,79*
€ 474,36*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,72*
€ 1.025,33*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 999,21*
€ 1.102,56*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,56*
€ 1.312,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,02*
€ 1.294,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,08*
€ 1.229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,35*
€ 1.207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,21*
€ 1.189,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.