Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 140-1SSX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 140-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 140-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572614433
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 140-1SSX10FT Rollenkette ANSI Edelstahl, PHC 140-1SSX10FT, PHC 140-1SSX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
44.450 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
12.700 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
41.000 mm
Laschendicke T (mm):
5.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,26*
€ 545,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,33*
€ 1.181,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.153,63*
€ 1.271,77*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.271,77*
€ 1.513,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,59*
€ 1.504,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,84*
€ 1.449,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,62*
€ 1.413,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,63*
€ 1.372,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.