Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 15-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 15-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572768945
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
4.763 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
2.480 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
1.620 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
4.300 mm
Laschendicke T (mm):
0.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,03*
€ 54,62*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,13*
€ 117,71*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 101,88*
€ 126,68*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.