| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 160-1DRX5MTR Herst.-Nr.: PHC 160-1DRX5MTR EAN/GTIN: 7316572768969 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 160-1DRX5MTR Rollenkette ANSI Dacrometbeschichtet, PHC 160-1DRX5MTR, PHC 160-1DRX5MTR, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 50.800 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 28.580 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 14.270 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 47.800 mm | Laschendicke T (mm): | 6.4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 554,64* | € 659,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.308,23* | € 1.438,51* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.415,97* | € 1.549,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|