Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 160SH-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160SH-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572615232
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
50.800 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
28.580 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
14.270 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
47.800 mm
Laschendicke T (mm):
7.2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,62*
€ 408,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,29*
€ 897,74*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 864,36*
€ 964,54*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,54*
€ 1.147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,83*
€ 1.132,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,61*
€ 1.089,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,00*
€ 1.062,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,36*
€ 1.028,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.