| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 160SHH-1X10FT Herst.-Nr.: PHC 160SHH-1X10FT EAN/GTIN: 7316574097357 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 160SHH-1X10FT Rollenkette ANSI SHH, PHC 160SHH-1X10FT, PHC 160SHH-1X10FT, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 50.800 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 28.580 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 14.290 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 48.200 mm | Laschendicke T (mm): | 7.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,86* | € 573,61* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,94* | € 1.242,90* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,40* | € 1.339,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|