| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 16B-2SLRX10FT Herst.-Nr.: PHC 16B-2SLRX10FT EAN/GTIN: 7316572615478 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 16B-2SLRX10FT Rollenkette DIN/ISO/ISO, wartungsfrei, PHC 16B-2SLRX10FT, PHC 16B-2SLRX10FT, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 25.400 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 17.020 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 15.880 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 8.280 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 21.000 mm | Laschendicke T (mm): | 3.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 365,92* | € 444,59* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 863,78* | € 961,38* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 934,99* | € 1.033,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|