Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Oelfeldketten PHC 16S-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 16S-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 16S-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572615669
Oelfeldketten PHC 16S-3X10FT Oelfeldkette, PHC 16S-3X10FT, PHC 16S-3X10FT, SKF, Oelfeldketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
25.400 mm
Lichte Weite b1 (mm):
15.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
15.880 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
7.920 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
24.100 mm
Laschendicke T (mm):
3.25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,41*
€ 410,08*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,28*
€ 879,79*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 859,08*
€ 945,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,53*
€ 1.125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,20*
€ 1.110,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,76*
€ 1.074,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,64*
€ 1.051,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,08*
€ 1.022,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.