| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 2040X10FT Herst.-Nr.: PHC 2040X10FT EAN/GTIN: 7316572616260 |
| |
|
| | |
| Doppelgelenkketten PHC 2040X10FT Langgliederrollenkette , PHC 2040X10FT, PHC 2040X10FT, SKF, Doppelgelenkketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 25.400 mm | Lichte Weite b1 (mm): | 7.850 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 7.950 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 3.960 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 12.000 mm | Laschendicke T (mm): | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,03* | € 15,84* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,27* | € 27,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,76* | € 37,35* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 30,06* | € 40,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|