Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 20B-1DRX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 20B-1DRX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 20B-1DRX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572769621
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 20B-1DRX5MTR Rollenkette DIN/ISO dacrometbeschichtet, PHC 20B-1DRX5MTR, PHC 20B-1DRX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
19.050 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
10.190 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
26.400 mm
Laschendicke T (mm):
3.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,00*
€ 236,78*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,31*
€ 556,61*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 522,04*
€ 598,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,49*
€ 712,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,22*
€ 701,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,06*
€ 653,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,04*
€ 621,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.