Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 20B-1SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 20B-1SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572616451
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
19.050 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
10.190 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
26.400 mm
Laschendicke T (mm):
3.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,62*
€ 405,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,01*
€ 957,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 919,01*
€ 1.028,52*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,52*
€ 1.223,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,85*
€ 1.207,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,79*
€ 1.163,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,42*
€ 1.134,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,01*
€ 1.093,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.