| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 20B-2SSX10FT Herst.-Nr.: PHC 20B-2SSX10FT EAN/GTIN: 7316572616550 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 20B-2SSX10FT Rollenkette DIN/ISO Edelstahl, PHC 20B-2SSX10FT, PHC 20B-2SSX10FT, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 31.750 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 19.050 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 10.190 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 26.400 mm | Laschendicke T (mm): | 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,05* | € 530,38* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,93* | € 1.148,18* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.124,15* | € 1.235,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|