Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 20B-2X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 20B-2X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 20B-2X10FT
EAN/GTIN:
     7316572616574
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 20B-2X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 20B-2X10FT, PHC 20B-2X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
31.750 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
19.050 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
10.190 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
26.400 mm
Laschendicke T (mm):
3.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 188,35*
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 323,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,78*
€ 442,93*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 412,42*
€ 476,54*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,94*
€ 530,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,69*
€ 517,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,42*
€ 490,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.