Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Doppelgelenkketten PHC 224BX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 224BX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 224BX10FT
EAN/GTIN:
     7316572616949
Doppelgelenkketten PHC 224BX10FT Langgliederrollenkette , PHC 224BX10FT, PHC 224BX10FT, SKF, Doppelgelenkketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
76.200 mm
Lichte Weite b1 (mm):
254.000 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
14.630 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
33.200 mm
Laschendicke T (mm):
6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,96*
€ 329,09*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 301,06*
€ 354,41*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,32*
€ 381,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.