Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Doppelgelenkketten PHC 232BX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 232BX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 232BX10FT
EAN/GTIN:
     7316572616987
Doppelgelenkketten PHC 232BX10FT Langgliederrollenkette , PHC 232BX10FT, PHC 232BX10FT, SKF, Doppelgelenkketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
101.600 mm
Lichte Weite b1 (mm):
30.990 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
29.210 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
17.810 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
42.000 mm
Laschendicke T (mm):
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,93*
€ 485,18*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 444,12*
€ 523,53*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,90*
€ 617,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,91*
€ 559,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.