Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 240-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 240-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 240-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572617045
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 240-1X5MTR Rollenkette ANSI Stahl, PHC 240-1X5MTR, PHC 240-1X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
76.200 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
47.630 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
23.810 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
72.390 mm
Laschendicke T (mm):
9.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,06*
€ 1.174,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.418,53*
€ 2.594,70*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.608,60*
€ 2.793,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.793,28*
€ 3.324,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.772,30*
€ 3.299,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.682,30*
€ 3.191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.637,58*
€ 3.138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.608,60*
€ 3.104,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.