Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 240H-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 240H-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 240H-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572769928
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 240H-1X5MTR Rollenkette ANSI Heavy, PHC 240H-1X5MTR, PHC 240H-1X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
76.200 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
47.630 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
23.810 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
72.300 mm
Laschendicke T (mm):
12.7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,45*
€ 1.398,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.920,66*
€ 3.087,48*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.148,51*
€ 3.324,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.324,07*
€ 3.955,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.300,02*
€ 3.927,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.200,95*
€ 3.809,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.154,09*
€ 3.753,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,51*
€ 3.746,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.