Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 24B-2SSX5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 24B-2SSX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 24B-2SSX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572617373
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 24B-2SSX5MTR Rollenkette DIN/ISO Edelstahl, PHC 24B-2SSX5MTR, PHC 24B-2SSX5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
14.630 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
33.200 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,68*
€ 1.474,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.349,06*
€ 3.516,75*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.613,56*
€ 3.787,17*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.787,17*
€ 4.506,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.751,66*
€ 4.464,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.655,57*
€ 4.350,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,56*
€ 4.300,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.