Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfeldketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 24S-4X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 24S-4X10FT
EAN/GTIN:
     7316572617557
Ölfeldketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
38.100 mm
Lichte Weite b1 (mm):
25.220 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
22.230 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
11.100 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
36.200 mm
Laschendicke T (mm):
4.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,41*
€ 1.199,04*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.523,99*
€ 2.645,32*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.729,94*
€ 2.849,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,95*
€ 3.391,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.833,64*
€ 3.372,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.764,15*
€ 3.289,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.729,94*
€ 3.248,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.