Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 25-1SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 25-1SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572617700
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
6.350 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
3.300 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
2.310 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
6.000 mm
Laschendicke T (mm):
0.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,27*
€ 180,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,00*
€ 393,88*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 361,79*
€ 424,08*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,08*
€ 504,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,88*
€ 473,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,05*
€ 460,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.