Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 25-2SSX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 25-2SSX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 25-2SSX10FT
EAN/GTIN:
     7316572617786
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 25-2SSX10FT Rollenkette ANSI Edelstahl, PHC 25-2SSX10FT, PHC 25-2SSX10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
6.350 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
3.300 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
2.310 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
6.000 mm
Laschendicke T (mm):
0.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,06*
€ 303,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,38*
€ 667,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 629,53*
€ 715,94*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,94*
€ 851,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,52*
€ 807,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,23*
€ 785,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,53*
€ 749,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.