Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 28B-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 28B-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 28B-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572617878
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 28B-1X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 28B-1X10FT, PHC 28B-1X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
44.450 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
27.940 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
15.900 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
36.700 mm
Laschendicke T (mm):
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 220,31*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,49*
€ 484,52*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 451,21*
€ 522,51*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,74*
€ 612,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,20*
€ 584,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,81*
€ 568,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,21*
€ 536,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.