Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 28B-1X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 28B-1X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 28B-1X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572617885
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 28B-1X5MTR Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 28B-1X5MTR, PHC 28B-1X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
44.450 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
27.940 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
15.900 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
36.700 mm
Laschendicke T (mm):
6 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 270,79*
€ 330,87*
Frei Haus
ab € 473,36*
€ 561,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,48*
€ 768,34*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 737,22*
€ 826,48*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,48*
€ 983,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,94*
€ 969,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,98*
€ 936,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,27*
€ 913,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,22*
€ 877,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.