Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölfeldketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 28S-4X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 28S-4X10FT
EAN/GTIN:
     7316572618103
Ölfeldketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
44.450 mm
Lichte Weite b1 (mm):
25.220 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
254.000 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
12.700 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
42.200 mm
Laschendicke T (mm):
5.6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.389,65*
€ 1.533,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.283,47*
€ 3.411,45*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.542,46*
€ 3.676,04*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.676,04*
€ 4.374,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.648,90*
€ 4.342,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.575,05*
€ 4.254,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.543,78*
€ 4.217,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.542,46*
€ 4.215,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.