Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 32B-1DRX5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 32B-1DRX5MTR
EAN/GTIN:
     7316572770467
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
50.800 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
29.210 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
17.810 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
42.000 mm
Laschendicke T (mm):
6 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,71*
€ 678,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,24*
€ 1.473,19*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.462,25*
€ 1.586,47*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,47*
€ 1.887,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,11*
€ 1.868,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,66*
€ 1.802,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,38*
€ 1.764,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,25*
€ 1.740,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.