| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 35-1DRX10FT Herst.-Nr.: PHC 35-1DRX10FT EAN/GTIN: 7316572618608 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 35-1DRX10FT Rollenkette ANSI dacrometbeschichtet, PHC 35-1DRX10FT, PHC 35-1DRX10FT, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 9.530 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 5.080 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 3.580 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 9.000 mm | Laschendicke T (mm): | 1.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,58* | € 26,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,04* | € 57,95* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 47,27* | € 62,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|