Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 35-3X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 35-3X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 35-3X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572770795
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 35-3X5MTR Rollenkette ANSI Stahl, PHC 35-3X5MTR, PHC 35-3X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
9.530 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
5.080 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
3.580 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
9.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,49*
€ 95,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,56*
€ 207,77*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 187,20*
€ 223,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.