Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Oelfeldketten PHC 36S-1X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 36S-1X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 36S-1X10FT
EAN/GTIN:
     7316572770856
Oelfeldketten PHC 36S-1X10FT Oelfeldkette, PHC 36S-1X10FT, PHC 36S-1X10FT, SKF, Oelfeldketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
57.150 mm
Lichte Weite b1 (mm):
35.480 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
35.710 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
17.460 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
54.300 mm
Laschendicke T (mm):
7.2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,37*
€ 741,44*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.525,81*
€ 1.617,25*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.646,21*
€ 1.742,49*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,49*
€ 2.073,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,55*
€ 2.061,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,14*
€ 2.005,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,19*
€ 1.973,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,21*
€ 1.958,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.