Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Oelfeldketten PHC 36S-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 36S-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 36S-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572770917
Oelfeldketten PHC 36S-3X10FT Oelfeldkette, PHC 36S-3X10FT, PHC 36S-3X10FT, SKF, Oelfeldketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
57.150 mm
Lichte Weite b1 (mm):
35.480 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
35.710 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
17.460 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
54.300 mm
Laschendicke T (mm):
7.2 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,06*
€ 2.252,40*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.846,62*
€ 5.005,89*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 5.233,98*
€ 5.394,61*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.394,61*
€ 6.419,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.357,43*
€ 6.375,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.264,25*
€ 6.264,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.233,98*
€ 6.228,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.