| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHC 40-1X5MTR Herst.-Nr.: PHC 40-1X5MTR EAN/GTIN: 7316572618912 |
| |
|
| | |
| Rollenketten PHC 40-1X5MTR Rollenkette ANSI Stahl, PHC 40-1X5MTR, PHC 40-1X5MTR, SKF, Rollenketten Weitere Informationen: | | Teilung P (mm): | 12.700 mm | Rollendurchmesser d1 (mm): | 7.950 mm | Bolzendurchmesser d2 (mm): | 3.960 mm | Laschenhoehe h2 max (mm): | 12.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,72* | € 35,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,90* | € 60,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,92* | € 82,87* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 69,92* | € 89,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|