Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 40-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 40-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572771143
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 40-2X5MTR Rollenkette ANSI Stahl, PHC 40-2X5MTR, PHC 40-2X5MTR, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
12.700 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
7.950 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
3.960 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
12.000 mm
Laschendicke T (mm):
1.5 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 51,81*
€ 68,80*
Frei Haus
ab € 90,16*
€ 115,87*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 160,42*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 141,07*
€ 172,41*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.