Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenketten PHC 40B-3X10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHC 40B-3X10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40B-3X10FT
EAN/GTIN:
     7316572619148
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Rollenketten PHC 40B-3X10FT Rollenkette DIN/ISO Stahl, PHC 40B-3X10FT, PHC 40B-3X10FT, SKF, Rollenketten
Weitere Informationen:
Teilung P (mm):
63.500 mm
Rollendurchmesser d1 (mm):
39.370 mm
Bolzendurchmesser d2 (mm):
22.890 mm
Laschenhoehe h2 max (mm):
52.960 mm
Laschendicke T (mm):
8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,27*
€ 1.362,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.848,10*
€ 3.014,04*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 3.088,46*
€ 3.245,64*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.245,64*
€ 3.862,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.223,62*
€ 3.836,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.132,50*
€ 3.727,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,32*
€ 3.676,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.088,46*
€ 3.675,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.